大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
316L 溶接式ホースアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21457180
品番
HSAD-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び径
10A
材質
SUS316L
形状
ホースアダプタ
質量(kg)
0.024
種類
溶接式ホースアダプタ
寸法L(mm)
38
呼び径(A)
10
寸法ID1(mm)
14
寸法ID2(mm)
14
寸法OD1(mm)
17.3
寸法OD2(mm)
16.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材