LNR2-W 316L 溶接式ロングライナ 大阪サニタリー 21457207 LNR2-W 316L 溶接式ロングライナ 大阪サニタリー 21457207

316L 溶接式ロングライナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21457207 品番 LNR2-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
呼び径1.5S 材質SUS316L 形状溶接式ネジユニオン 質量(kg)0.09 種類溶接式ロングライナ 寸法L(mm)46 寸法OD(mm)38.1 寸法ID(mm)35.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする