大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
316L 溶接式ロングライナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21457234
品番
LNR2-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
呼び径
3S
材質
SUS316L
形状
溶接式ネジユニオン
質量(kg)
0.26
種類
溶接式ロングライナ
寸法L(mm)
46
寸法OD(mm)
76.3
寸法ID(mm)
72.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材