大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
316L ライナキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21457268
品番
LNRB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
SUS316L
形状
溶接式ネジユニオン
質量(kg)
0.13
種類
ライナキャップ
寸法L(mm)
11.5
呼び径
1.5S
寸法A(mm)
47
商品豆知識
配管工事を支える補助部材