大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
316L 溶接式レジューサ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
15A×10A
注文コード
21457548
品番
RDC-W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
この商品は
呼び径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
15A×10A
材質
SUS316L
形状
レジューサ
質量(kg)
0.033
種類
溶接式レジューサ
寸法L(mm)
38.1
寸法t1(mm)
2.1
寸法t2(mm)
1.65
寸法OD1(mm)
21.7
寸法OD2(mm)
17.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材