RDC-W 316L 溶接式レジューサ 大阪サニタリー 21457575 RDC-W 316L 溶接式レジューサ 大阪サニタリー 21457575

316L 溶接式レジューサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21457575 品番 RDC-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
呼び径1S×10A 材質SUS316L 形状レジューサ 質量(kg)0.031 種類溶接式レジューサ 寸法L(mm)38.1 寸法t1(mm)1.2 寸法t2(mm)1.65 寸法OD1(mm)25.4 寸法OD2(mm)17.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする