大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
316L 溶接式レジューサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21457584
品番
RDC-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径
1S×15A
材質
SUS316L
形状
レジューサ
質量(kg)
0.037
種類
溶接式レジューサ
寸法L(mm)
38.1
寸法t1(mm)
1.2
寸法t2(mm)
2.1
寸法OD1(mm)
25.4
寸法OD2(mm)
21.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材