RDE-W 316L 溶接式偏心レジューサ 大阪サニタリー 21457670 RDE-W 316L 溶接式偏心レジューサ 大阪サニタリー 21457670

316L 溶接式偏心レジューサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21457670 品番 RDE-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
呼び径1.5S×10A 材質SUS316L 形状レジューサ 質量(kg)0.043 種類溶接式偏心レジューサ 寸法L(mm)38.1 寸法t1(mm)1.2 寸法t2(mm)1.65 寸法OD1(mm)38.1 寸法OD2(mm)17.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする