大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
316L 溶接式偏心レジューサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21457688
品番
RDE-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
呼び径
15A×8A
材質
SUS316L
形状
レジューサ
質量(kg)
0.032
種類
溶接式偏心レジューサ
寸法L(mm)
38.1
寸法t1(mm)
2.1
寸法t2(mm)
1.65
寸法OD1(mm)
21.7
寸法OD2(mm)
13.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材