曜日別特売
00448 プレミアムローラーカッター ダーレー 21457756

プレミアムローラーカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード21457756品番00448
参考基準価格(税別)¥244,660販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

大量裁断に適したプレミアムシリーズ、直径60mmの大型回転刃でPET、PVCなどのフィルムシートの裁断にも適します。
操作は簡単で用紙を紙押えの下に通しカッターヘッドを動かすだけで天地両サイドのどちらからでもカットできます。

用途設計事務所やグラフィックデザイン、写真スタジオ、各種のフィルムシートの裁断にトラスコ品番765-6866セット内容ローラーカッター刃ユニット質量(kg)10裁断幅(mm)1300裁断厚(mm)2適合替刃00637寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1500×384×135
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする