大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
316L 溶接式チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21457837
品番
TEE-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
呼び径
1.5S
材質
SUS316L
形状
チーズ
質量(kg)
0.13
種類
溶接式チーズ
寸法A(mm)
48.5
寸法t(mm)
1.2
寸法OD(mm)
38.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材