TEEX-W 316L 溶接式異径チーズ 大阪サニタリー 21457950 TEEX-W 316L 溶接式異径チーズ 大阪サニタリー 21457950

316L 溶接式異径チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21457950 品番 TEEX-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
呼び径2S×1S 材質SUS316L 形状チーズ 質量(kg)0.22 種類溶接式異径チーズ 寸法A(mm)60.5 寸法B(mm)51 寸法t1(mm)1.5 寸法t2(mm)1.2 寸法OD1(mm)50.8 寸法OD2(mm)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする