曜日別特売
10Z0124003 SFSオプションパーツセットC(70m) スーパー工業 21457957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10Z0124003 SFSオプションパーツセットC(70m) スーパー工業 21457957
10Z0124003 SFSオプションパーツセットC(70m) スーパー工業 21457957
10Z0124003 SFSオプションパーツセットC(70m) スーパー工業 21457957
10Z0124003 SFSオプションパーツセットC(70m) スーパー工業 21457957
10Z0124003 SFSオプションパーツセットC(70m) スーパー工業 21457957

SFSオプションパーツセットC(70m)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード21457957品番10Z0124003
参考基準価格(税別)¥680,000販売価格(税込)¥735,900
販売価格(税別)
669,000

SFSタイプ専用のミスト配管に必要なオプションパーツを設置現場の規模毎に合わせたパーツセットです。
ミストチューブの接続は工具不要のワンタッチ式で簡単です。
スーパーフォグシステムSFSオプションパーツセットC(70m)

用途
SFS-4タイプのミスト配管、スーパーフォグシステムSFSオプションパーツセット
仕様NETIS登録製品トラスコ品番498-3033セット内容3/8クイックカプラメス、3/8アダプター、ミストチューブ10M×2、ミストチューブ30M×2、チーズ×1、エルボ×2、エンドプラグ×2、ノズルホルダー(70)、ミストノズルフィルター付J06(70)、インシュロック200mm(70)、チューブカッター質量(kg)14

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする