大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
316L 溶接式異径チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21457986
品番
TEEX-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径
2.5S×2S
材質
SUS316L
形状
チーズ
質量(kg)
0.53
種類
溶接式異径チーズ
寸法A(mm)
83.5
寸法B(mm)
82
寸法t1(mm)
2
寸法t2(mm)
1.5
寸法OD1(mm)
63.5
寸法OD2(mm)
50.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材