THAD-C 316L ヘルール管用ネジアダプタ 大阪サニタリー 21458038 THAD-C 316L ヘルール管用ネジアダプタ 大阪サニタリー 21458038

316L ヘルール管用ネジアダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21458038 品番 THAD-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
呼び径1.5S×R3/4 材質SUS316L 形状アダプタ 質量(kg)0.169 種類ヘルール管用ネジアダプタ 寸法L(mm)60 寸法A(mm)50.5 寸法B(mm)29 寸法ID1(mm)35.7 寸法ID2(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする