大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
316L ヘルール管用ネジアダプタ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21458065
品番
THAD-C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
呼び径
1.5S×R1
材質
SUS316L
形状
アダプタ
質量(kg)
0.169
種類
ヘルール管用ネジアダプタ
寸法L(mm)
64.5
寸法A(mm)
50.5
寸法B(mm)
36
寸法ID1(mm)
35.7
寸法ID2(mm)
26
商品豆知識
配管工事を支える補助部材