1301 ハンディー式金属表面クリーン度テスター 英弘精機 21458088 1301 ハンディー式金属表面クリーン度テスター 英弘精機 21458088

ハンディー式金属表面クリーン度テスター

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21458088 品番1301
参考基準価格(税別)¥2,400,000 販売価格(税込) ¥2,527,800
販売価格(税別)
2,298,000

金属表面に残るオイル・グリース・潤滑剤・ワックスなどを検知し、クリーン度をパーセンテージで表示します。
次工程での仕上がり(コーティング・表面処理・粘着・その他)などに影響する表面クリーン度を簡単に測定し数値表示します。

仕様【測定皮膜】オイル・グリース・潤滑剤・ワックス・他、【キャリブレーション設定方法】クリーンな表面での自動検定、【対象金属面】各種金属面で検定可能(スチール・アルミ・銅・金・他) トラスコ品番756-3191 質量(kg)5 直径(Φmm)【測定点】1 電源充電式バッテリーまたは電源アダプター 表示【測定数値】クリーン度%表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×30×100 測定方法UV光による蛍光測定法 測定範囲(%)0〜100 測定距離(mm)4.7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする