曜日別特売
THAD-C 316L ヘルール管用ネジアダプタ 大阪サニタリー 21458090

 

THAD-C 316L ヘルール管用ネジアダプタ 大阪サニタリー 21458090
THAD-C 316L ヘルール管用ネジアダプタ 大阪サニタリー 21458090

316L ヘルール管用ネジアダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径1S×R3/8
内容量1個注文コード21458090品番THAD-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098
呼び径1S×R3/8材質SUS316L形状アダプタ質量(kg)0.112種類ヘルール管用ネジアダプタ寸法L(mm)49.5寸法A(mm)50.5寸法B(mm)19寸法ID1(mm)14寸法ID2(mm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする