大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
316L ヘルール管用ネジアダプタ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21458144
品番
THAD-C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
呼び径
10A×R3/8
材質
SUS316L
形状
アダプタ
質量(kg)
0.059
種類
ヘルール管用ネジアダプタ
寸法L(mm)
45
寸法A(mm)
34
寸法B(mm)
19
寸法ID1(mm)
14
寸法ID2(mm)
12.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材