大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
316L ヘルール管用ネジアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21458169
品番
THAD-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
呼び径
1.5S×R11/4
材質
SUS316L
形状
アダプタ
質量(kg)
0.187
種類
ヘルール管用ネジアダプタ
寸法L(mm)
65
寸法A(mm)
50.5
寸法B(mm)
46
寸法ID1(mm)
35.7
寸法ID2(mm)
35.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材