THAD-C 316L ヘルール管用ネジアダプタ 大阪サニタリー 21458178 THAD-C 316L ヘルール管用ネジアダプタ 大阪サニタリー 21458178

316L ヘルール管用ネジアダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21458178 品番 THAD-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
呼び径1.5S×R11/2 材質SUS316L 形状アダプタ 質量(kg)0.277 種類ヘルール管用ネジアダプタ 寸法L(mm)65 寸法A(mm)50.5 寸法B(mm)51 寸法ID1(mm)35.7 寸法ID2(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする