大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
316L ヘルール管用ネジアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21458187
品番
THAD-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び径
2S×R2
材質
SUS316L
形状
アダプタ
質量(kg)
0.401
種類
ヘルール管用ネジアダプタ
寸法L(mm)
70
寸法A(mm)
64
寸法B(mm)
61
寸法ID1(mm)
47.8
寸法ID2(mm)
51.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材