大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
316L 溶接式管用ネジアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21458196
品番
THAD-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び径
8A×R1/4
材質
SUS316L
形状
アダプタ
質量(kg)
0.02
種類
溶接式管用ネジアダプタ
寸法L(mm)
28
寸法A(mm)
14
寸法OD(mm)
13.8
寸法ID1(mm)
10.5
寸法ID2(mm)
8.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材