大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
316L 溶接式管用ネジアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21458214
品番
THAD-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
呼び径
15A×R1/2
材質
SUS316L
形状
アダプタ
質量(kg)
0.036
種類
溶接式管用ネジアダプタ
寸法L(mm)
33
寸法A(mm)
22
寸法OD(mm)
21.7
寸法ID1(mm)
17.5
寸法ID2(mm)
16.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材