THSC-C 316L ヘルール管用ネジソケット 大阪サニタリー 21458239 THSC-C 316L ヘルール管用ネジソケット 大阪サニタリー 21458239

316L ヘルール管用ネジソケット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21458239 品番 THSC-C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
材質SUS316L 形状ソケット 質量(kg)0.121 種類ヘルール管用ネジソケット 寸法L(mm)50 呼び径1S×RC3/4 寸法A(mm)50.5 寸法B(mm)29 寸法ID(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする