大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
316L ヘルール管用ネジソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21458257
品番
THSC-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
SUS316L
形状
ソケット
質量(kg)
0.134
種類
ヘルール管用ネジソケット
寸法L(mm)
50
呼び径
1.25S×RC1
寸法A(mm)
50.5
寸法B(mm)
36
寸法ID(mm)
29.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材