大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
316L ヘルール管用ネジソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21458266
品番
THSC-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
材質
SUS316L
形状
ソケット
質量(kg)
0.197
種類
ヘルール管用ネジソケット
寸法L(mm)
55
呼び径
1.5S×RC11/4
寸法A(mm)
50.5
寸法B(mm)
46
寸法ID(mm)
35.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材