THSC-C 316L ヘルール管用ネジソケット 大阪サニタリー 21458275 THSC-C 316L ヘルール管用ネジソケット 大阪サニタリー 21458275

316L ヘルール管用ネジソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21458275 品番 THSC-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
材質SUS316L 形状ソケット 質量(kg)0.207 種類ヘルール管用ネジソケット 寸法L(mm)55 呼び径1.5S×RC11/2 寸法A(mm)50.5 寸法B(mm)51 寸法ID(mm)35.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする