大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
316L ヘルール管用ネジソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21458284
品番
THSC-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
材質
SUS316L
形状
ソケット
質量(kg)
0.231
種類
ヘルール管用ネジソケット
寸法L(mm)
55
呼び径
2S×RC11/2
寸法A(mm)
64
寸法B(mm)
51
寸法ID(mm)
47.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材