※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

309050009 快適クッションマット MISM 21458307 309050009 快適クッションマット MISM 21458307 309050009 快適クッションマット MISM 21458307 309050009 快適クッションマット MISM 21458307

快適クッションマット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21458307 品番 309050009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

優れた弾力性によって脚、腰の疲労を軽減します。
マットの表面に波状の突起があり作業者がすべりにくいです。
荷重を分散するので、落下時製品に傷が付きにくいです。

厚さ(mm)12.5 黒/黄 材質塩化ビニール樹脂(PVC) トラスコ品番770-4445 長さ(mm)900 幅(mm)600 質量(kg)2 用途立ち作業の足元用マット、コンクリート、鉄板、石などの床が固い職場に最適
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする