大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
316L ヘルール管用ネジソケット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21458309
品番
THSC-C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
SUS316L
形状
ソケット
質量(kg)
0.06
種類
ヘルール管用ネジソケット
寸法L(mm)
40
呼び径
8A×RC1/4
寸法A(mm)
34
寸法B(mm)
22
寸法ID(mm)
10.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材