45EL-C-W 304 ヘルールx溶接45°エルボ 大阪サニタリー 21458336 45EL-C-W 304 ヘルールx溶接45°エルボ 大阪サニタリー 21458336

304 ヘルールx溶接45°エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21458336 品番45EL-C-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
呼び径1.5S 材質SUS304 形状エルボ45° 質量(kg)0.1 種類ヘルールx溶接45°エルボ 寸法A(mm)41.6 寸法B(mm)20.1 寸法t1(mm)1.2 寸法t2(mm)41.6 寸法OD(mm)38.1 寸法ID(mm)35.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする