45EL-W 304 溶接式45°エルボ 大阪サニタリー 21458379 45EL-W 304 溶接式45°エルボ 大阪サニタリー 21458379

304 溶接式45°エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21458379 品番 45EL-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
呼び径2S 材質SUS304 形状エルボ 質量(kg)0.09 種類溶接式45°エルボ 寸法A(mm)25.1 寸法t(mm)1.5 寸法OD(mm)50.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする