ゴールデンスター
ゴールデンスターの 除草具
ゴールデンスターの 草削り
アルミパイプ柄 ニューウェーブホー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
21458413
品番
#4097
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ウェーブ刃が土に食い込みやすく、雑草をカットできます。
アルミパイプ柄で軽量です。
草削りから土掘りまで万能です。
全長(mm)
1340
用途
草削り、浅い土耕など、草削り、土掘りに
トラスコ品番
758-9531
材質
頭部:炭素刃物鋼、柄:アルミ
刃長(mm)
210
材質(柄部)
アルミパイプ
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません