45EL-W 304 溶接式45°エルボ 大阪サニタリー 21458415 45EL-W 304 溶接式45°エルボ 大阪サニタリー 21458415

304 溶接式45°エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21458415 品番 45EL-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径4S 材質SUS304 形状エルボ 質量(kg)0.55 種類溶接式45°エルボ 寸法A(mm)52.6 寸法t(mm)2 寸法OD(mm)101.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする