大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
304 溶接式エルボ SUS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21458424
品番
90EL-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び径
1S
材質
SUS304
形状
エルボ
質量(kg)
0.04
種類
溶接式エルボ
寸法A(mm)
33.5
寸法t(mm)
1.2
寸法OD(mm)
25.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材