大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
304 溶接式エルボ SUS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21458467
品番
90EL-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
呼び径
2.5S
材質
SUS304
形状
エルボ
質量(kg)
0.41
種類
溶接式エルボ
寸法A(mm)
83.5
寸法t(mm)
2
寸法OD(mm)
63.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材