大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
304 溶接式エルボ SUS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21458494
品番
90EL-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径
4S
材質
SUS304
形状
エルボ
質量(kg)
1.1
種類
溶接式エルボ
寸法A(mm)
127
寸法t(mm)
2
寸法OD(mm)
101.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材