GS-C-EPDM EPDM ヘルールガスケットB型 大阪サニタリー 21458564 GS-C-EPDM EPDM ヘルールガスケットB型 大阪サニタリー 21458564

EPDM ヘルールガスケットB型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21458564 品番 GS-C-EPDM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
呼び径25A 材質EPDM 形状ヘルールガスケット 種類ヘルールガスケットB型 寸法A(mm)50.5 寸法D(mm)2.1 寸法E(mm)5.5 寸法B(mm)43.5 寸法C(mm)28.6 呼び径(A)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする