大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
EPDM ヘルールガスケットB型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21458616
品番
GS-C-EPDM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
呼び径
15A
材質
EPDM
形状
ヘルール
種類
ヘルールガスケットB型
寸法A(mm)
34
寸法D(mm)
2.1
寸法E(mm)
5.5
寸法B(mm)
27.5
寸法C(mm)
18.8
呼び径(A)
15
商品豆知識
配管工事を支える補助部材