大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
EPDM ヘルールガスケットB型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21458668
品番
GS-C-EPDM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
呼び径
3.5S
材質
EPDM
形状
ヘルール
種類
ヘルールガスケットB型
寸法A(mm)
106
寸法D(mm)
2.1
寸法E(mm)
5.5
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
85.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材