GS-C-EPDM EPDM ヘルールガスケットB型 大阪サニタリー 21458686 GS-C-EPDM EPDM ヘルールガスケットB型 大阪サニタリー 21458686

EPDM ヘルールガスケットB型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21458686 品番 GS-C-EPDM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
呼び径4.5S 材質EPDM 形状ヘルールガスケット 種類ヘルールガスケットB型 寸法A(mm)130 寸法D(mm)2.1 寸法E(mm)5.5 寸法B(mm)122 寸法C(mm)108.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする