GS-C-FPM FKM ヘルールガスケットB型 大阪サニタリー 21458817 GS-C-FPM FKM ヘルールガスケットB型 大阪サニタリー 21458817

FKM ヘルールガスケットB型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21458817 品番 GS-C-FPM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
呼び径40A 材質FKM 形状ヘルール 種類ヘルールガスケットB型 寸法A(mm)64 寸法D(mm)2.1 寸法E(mm)5.5 寸法B(mm)56.5 寸法C(mm)43.2 呼び径(A)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする