大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
FKM ヘルールガスケットB型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21458835
品番
GS-C-FPM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び径
3S
材質
FKM
形状
ヘルールガスケット
種類
ヘルールガスケットB型
寸法A(mm)
91
寸法D(mm)
2.1
寸法E(mm)
5.5
寸法B(mm)
72.5
寸法C(mm)
72.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材