脇机3段 シングルレール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21458842 品番 50CNH-047AWW
参考基準価格(税別)¥62,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

手触りのやさしいポストフォーム加工天板を採用し、ファイル引き出しには地震などによる不用意な引き出しの飛び出しを防ぐラッチ機構を装備しています。シングルレールファイル引き出しはA4ファイルボックス4個分を収納する事ができる、ベーシックなタイプとなっています。
A袖箱は中・下段引出しにA4ファイルボックスが収納可能。
B袖箱は下段引出しにB4ファイルボックスが収納可能。中段引出しはCD・DVD収納サイズ

ホワイト 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×700×720 棚段数3段 質量(kg)30 仕様(引き出し)シングルレール・A袖 トラスコ品番772-8620 高さ(mm)720 奥行(mm)700 間口(mm)400 段数3段 キャスターなし 施錠あり(オールロック)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする