GS-C-FPM FKM ヘルールガスケットB型 大阪サニタリー 21458878 GS-C-FPM FKM ヘルールガスケットB型 大阪サニタリー 21458878

FKM ヘルールガスケットB型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21458878 品番 GS-C-FPM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
呼び径4.5S 材質FKM 形状ヘルール 種類ヘルールガスケットB型 寸法A(mm)130 寸法D(mm)2.1 寸法E(mm)5.5 寸法B(mm)122 寸法C(mm)108.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする