※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トヨスチール(トヨセット)
平机
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
間口(mm)
1400
1000
1100
1200
1400
1600
高さ(mm)
720
720
700
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21458894
品番
50SBH-147HWW
参考基準価格(税別)
¥94,100
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×700×720
質量(kg)
40.4
仕様
天板コードホール付
トラスコ品番
772-8671
材質
スチール
高さ(mm)
720
奥行(mm)
700
間口(mm)
1400
引出し
あり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません