GS-C-NBR NBR ヘルールガスケットB型 大阪サニタリー 21459054 GS-C-NBR NBR ヘルールガスケットB型 大阪サニタリー 21459054

NBR ヘルールガスケットB型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21459054 品番 GS-C-NBR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
呼び径2S 材質NBR 形状ヘルール 種類ヘルールガスケットB型 寸法A(mm)64 寸法D(mm)2.1 寸法E(mm)5.5 寸法B(mm)56.5 寸法C(mm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする