GS-C-NBR NBR ヘルールガスケットB型 大阪サニタリー 21459079 GS-C-NBR NBR ヘルールガスケットB型 大阪サニタリー 21459079

NBR ヘルールガスケットB型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21459079 品番 GS-C-NBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
呼び径10A 材質NBR 形状ヘルール 種類ヘルールガスケットB型 寸法A(mm)34 寸法D(mm)1.7 寸法E(mm)5 寸法B(mm)27.5 寸法C(mm)15 呼び径(A)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする