商品画像
大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
PTFE ヘルールガスケットB型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21459228
品番
GS-C-PTFE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
呼び径
1S
材質
PTFE
形状
ヘルールガスケット
種類
ヘルールガスケットB型
寸法A(mm)
50.5
寸法D(mm)
1.8
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
43.5
寸法C(mm)
23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材